Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagebad 60W heizbar Vibra Sprudel ws-lila

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagebad 60W heizbar Vibra Sprudel ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63205

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90191090

  • Gewicht - 1.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125632052

Sonepar Artikelnummer

120356444

Hersteller Artikelnummer

63205

Hersteller Typ

FB 12

Hersteller Artikel Nr.:

63205

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.320 kg

3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage, mit Massageaufsatz, massageunterstützendes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, Ausgussöffnung, rutschfeste Gummifüße, ca. 60 W, Produktmaße (BxHxT): 38x34,5x13 cm, Produktgewicht: Ca. 1,3 kg