Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagebad 630W heizbar Vibra Sprudel 3Aufsätze ws-grau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagebad 630W heizbar Vibra Sprudel 3Aufsätze ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63261

  • Ausführung - Fuß-Massage-Bad

  • Grundfarbe - sonstige

  • Leistungsaufnahme - 630 W

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125632618

Sonepar Artikelnummer

121064677

Hersteller Artikelnummer

63261

Hersteller Typ

FB 60

Hersteller Artikel Nr.:

63261

Ausführung:

Fuß-Massage-Bad

Grundfarbe:

sonstige

Leistungsaufnahme:

630 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

3.200 kg

Fußsprudelbad mit Wasserheizung, Sprudelmassage, Vibrationsmassage und 3 Temperaturzonen, Voreingestellte Massageprogramme und manuelle Massageeinstellungen für die einfache und individuelle Entspannung, Doppelwandig für eine bessere Wärmeisolierung, Noppen und extra breite Rollen für eine entspannte Massage der Fußunterseite, Premium Touch Display, 3 Pediküreaufsätze für gepflegte Füße, Inkl. Aufbewahrungs- und Trocknungsbeutel, Praktische Tragegriffe, Rutschfeste Gummifüße inkl. Kabelaufwicklung, Anwendbar bis Schuhgröße 51