BEURER - Fußmassagebad 650W heizbar Vibra Sprudel 3Temp 3Aufs ws-Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63231
Ausführung - Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen - 8
Grundfarbe - sonstige
Leistungsaufnahme - 650 W
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125632311
Sonepar Artikelnummer
121091022
Hersteller Artikelnummer
63231
Hersteller Typ
FB 65
Hersteller Artikel Nr.:
63231
Ausführung:
Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen:
8
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
650 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90191090
Gewicht:
3.450 kg


