Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagegerät Shiatsu 25W Infrarot 6Köpfe

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagegerät Shiatsu 25W Infrarot 6Köpfe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64502

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90191090

  • Gewicht - 1.440 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125645021

Sonepar Artikelnummer

120429820

Hersteller Artikelnummer

64502

Hersteller Typ

FM 39

Hersteller Artikel Nr.:

64502

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.440 kg

Durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage mit dem Shiatsu-Massagegerät, Wärmefunktion, zuschaltbar, Bequem mit dem Fuß bedienbar, Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff