BEURER - Fußmassagegerät Shiatsu 48W 3St. b.Gr.46 Wärmef. waschb gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10029
Ausführung - Fuß-Massage
Anzahl der Massagestufen - 3
Infrarotwärme - Nein
Grundfarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100292
Sonepar Artikelnummer
121091021
Hersteller Artikelnummer
10029
Hersteller Typ
FM 120
Hersteller Artikel Nr.:
10029
Ausführung:
Fuß-Massage
Anzahl der Massagestufen:
3
Infrarotwärme:
Nein
Grundfarbe:
grau
Leistungsaufnahme:
48 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90191090
Gewicht:
8.100 kg


