Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagegerät Shiatsu 50W 2St. Infrarot LED 18Köpfe ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagegerät Shiatsu 50W 2St. Infrarot LED 18Köpfe ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64931

  • Ausführung - Fuß-Massage

  • Anzahl der Massagestufen - 1

  • Anzahl der Elektrosensoren - 0

  • Infrarotwärme - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125649319

Sonepar Artikelnummer

120315526

Hersteller Artikelnummer

64931

Hersteller Typ

FM 60

Hersteller Artikel Nr.:

64931

Ausführung:

Fuß-Massage

Anzahl der Massagestufen:

1

Anzahl der Elektrosensoren:

0

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Leistungsaufnahme:

30 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

2.990 kg

Shiatsu-Massage mit 18 Massageköpfen (3x3 pro Fußfläche), zuschaltbare Wärmefunktion, durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, Abschaltautomatik (nach 15 Min.), Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf, Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff, Kabelverstauung unterhalb des Gerätes, individuell einstellbarer Neigungswinkel durch höhenverstellbare Füße, per Fuß bedienbar