Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagegerät Shiatsu Luftkompr. b. Gr.46 3St Netz waschb.

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagegerät Shiatsu Luftkompr. b. Gr.46 3St Netz waschb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64506

  • Ausführung - Fuß-Massage

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125645069

Sonepar Artikelnummer

120545088

Hersteller Artikelnummer

64506

Hersteller Typ

FM 90

Hersteller Artikel Nr.:

64506

Ausführung:

Fuß-Massage

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

4.590 kg

Shiatsu- und 3-Stufen-Luftdruckmassage für Fußsohlen & Ferse, Wärmefunktion, zuschaltbar, Auswahl von 3 voreingestellten Massageprogrammen, Durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, Waschbarer und herausnehmbarer Bezug (Handwäsche), Geeignet bis Schuhgröße 46, Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf