BEURER - Fußmassagegerät Vibration Wärme geeignet bis Schuhgröße 43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10556
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90191090
Gewicht - 0.703 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125105563
Sonepar Artikelnummer
121406717
Hersteller Artikelnummer
10556
Hersteller Typ
FM 28
Hersteller Artikel Nr.:
10556
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90191090
Gewicht:
0.703 kg
Fußmassagegerät, 2 in 1: Vibrations-Massagegerät und Fußwärmer in einem, 3 Programme wählbar - Vibration, Wärme, Vibration & Wärme, Kissenoptik mit weichem und modernem Cordstoff, fördert die Durchblutung und lindert schwere und müde Beine, leicht verstaubar durch weiches und flexibles Material, komfortabler Betrieb über USB-C Kabel, z.B. mit Laptop oder Powerbank, Kabel nach der Anwendung durch Reißverschluss im Produkt verstaubar, einfache Anwendung mit Bedienelement am Produkt, LED Anzeige der Funktionsstufen, einfache Handhabung durch leichtes Gewicht, sichere Anwendung dank rutschfester Unterseite, geeignet bis Schuhgröße 43, automatische Abschaltfunktion nach ca. 20 Minuten


