Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußwärmer 32x26x26cm 100W 3St. BSS Abschaltautomatik grau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußwärmer 32x26x26cm 100W 3St. BSS Abschaltautomatik grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53106

  • Ausführung - Fußwärmer

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Mit Thermostat - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125531065

Sonepar Artikelnummer

120642076

Hersteller Artikelnummer

53106

Hersteller Typ

FW 20 GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

53106

Ausführung:

Fußwärmer

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Mit Thermostat:

Nein

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

260 mm

Länge:

320 mm

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63079010

Gewicht:

0.420 kg

Auch für große Füße geeignet, Besonders flauschige Oberfläche, Atmungsaktiv, Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Präzise elektronische Temperaturregelung, Beleuchtete Temperaturstufen, Oberseite: Flauschfaser, Fußsack: Teddy-Plüsch, Teddy-Fußsack herausnehmbar, Maschinenwäsche 30°C, Öko-Tex 100