Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fusswärmer+Massage 15W 32x26x26cm 2St. braun

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fusswärmer+Massage 15W 32x26x26cm 2St. braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 53301

  • Ausführung - Fußwärmer

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Mit Thermostat - Nein

  • Abschaltautomatik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125533014

Sonepar Artikelnummer

120398973

Hersteller Artikelnummer

53301

Hersteller Typ

FWM 45

Hersteller Artikel Nr.:

53301

Ausführung:

Fußwärmer

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Mit Thermostat:

Nein

Abschaltautomatik:

Nein

Breite:

260 mm

Länge:

320 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191010

Gewicht:

0.820 kg

Fusswärmer mit Massage, Wärme und weiches Teddy-Futter umhüllen die Füsse, Wärme und Massage sind getrennt einsetzbar, passend auch für grosse Schuhgrössen, 2 Temperaturstufen, 2 Massagestufen (beruhigende und belebende Massage), herausnehmbares, handwaschbares TeddyFutter (PES), ca. 15 W, integriertes Heizelement mit Temperaturregelung, Maße (LxBxH): 32 x 26 x 26 cm