BEURER - Gesichtsbürste 2Stufen 2xAAA wasserfest weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60550
Ausführung - Gesichtsreinigungsgerät
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125605506
Sonepar Artikelnummer
120355837
Hersteller Artikelnummer
60550
Hersteller Typ
FC 45
Hersteller Artikel Nr.:
60550
Ausführung:
Gesichtsreinigungsgerät
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.120 kg
Für die tägliche Gesichtsreinigung und -pflege, mit 2-stufiger Rotation, wasserfest IPX-7 (zur Verwendung in Dusche und Badewanne), beleuchteter EIN/AUS-Schalter, mit Betriebsanzeige, batteriebetrieben, Batterieanzeige bei leeren Batterien, inkl. 2x 1,5 V Batterie (AAA), Produktmaße: 16x4,5x4,5 cm, Produktgewicht: Ca. 94 g (ohne Batterien)


