BEURER - Gesichtsbürste Silikon 2in1 15St. Abschaltautom. Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10019
Ausführung - Gesichtsreinigungsgerät
Anschlusswert - 120 W
Breite - 78 mm
Höhe - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100193
Sonepar Artikelnummer
121091539
Hersteller Artikelnummer
10019
Hersteller Typ
FC 52 LAGUNA
Hersteller Artikel Nr.:
10019
Ausführung:
Gesichtsreinigungsgerät
Anschlusswert:
120 W
Breite:
78 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.080 kg


