BEURER - Gesichtsrasierer Präzisionsaufsatz IPX4 Batt. (1xAA) ws-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57612
Ausführung - Trockenrasierer
Stromversorgung - Batterie
Reinigungssystem - Nein
Spannung - 1.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125576127
Sonepar Artikelnummer
120931975
Hersteller Artikelnummer
57612
Hersteller Typ
HL 16
Hersteller Artikel Nr.:
57612
Ausführung:
Trockenrasierer
Stromversorgung:
Batterie
Reinigungssystem:
Nein
Spannung:
1.5 V
Schwingkopf:
Nein
Grundfarbe:
weiß
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Breite:
29 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85103000
Gewicht:
0.083 kg


