BEURER - Gesichtsreinigungsbürste Akku 4Aufs 3St 2Rotationsst Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60555
Ausführung - Gesichtsreinigungsgerät
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125605551
Sonepar Artikelnummer
120356434
Hersteller Artikelnummer
60555
Hersteller Typ
FC 95
Hersteller Artikel Nr.:
60555
Ausführung:
Gesichtsreinigungsgerät
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.330 kg
Sanfte und gründliche Reinigung, bis zu 6 mal gründlichere Reinigungswirkung als mit der Hand, 2 Rotationsstufen: Kreisförmige Rotation und oszillierende Rotation, wasserfest IPX-7 (zur Verwendung in Dusche und Badewanne), 3 Geschwindigkeitsstufen, beleuchteter EIN/AUS-Schalter, Kontrollleuchte zur Geschwindigkeitsanzeige, Akkuanzeige, inkl. 1-Min.-Timer (3x 20 Sek.), mit 4 Bürstenaufsätzen, Akkubetrieb (30 Min. Betriebszeit), Ladestation: 6 Std. Ladezeit, Produktmaße: 20x4,5x4,5 cm, Gewicht: Ca. 120 g (ohne Batterien)


