BEURER - Gesichtssauna 2Dampfaufsätze 2Stufen weiß-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60503
Anschlusswert - 120 W
Spannung - 230 .. 240 V
Inhalierfunktion - Ja
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125605032
Sonepar Artikelnummer
120993405
Hersteller Artikelnummer
60503
Hersteller Typ
FS 60
Hersteller Artikel Nr.:
60503
Anschlusswert:
120 W
Spannung:
230 .. 240 V
Inhalierfunktion:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.797 kg


