BEURER - Haarentferner IPL 3Stufen 200000Lichtimpulse weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57514
Grundfarbe - weiß
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.333 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125575144
Sonepar Artikelnummer
120429826
Hersteller Artikelnummer
57514
Hersteller Typ
IPL 5500 PURESKIN
Hersteller Artikel Nr.:
57514
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.333 kg
Dauerhafte Haarentfernung mit dem handlichen IPL-Kompaktgerät, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt, Lichtfläche 3,1 cm2 zur präzisen Anwendung, Bis zu 200.000 Lichtimpulse, IPL (Intense Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare, Bis zu 50 % Haarreduzierung bereits nach 3 - 4 Behandlungen, Einzigartige Sicherheit mit dem 2-in-1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor, Integrierter UV-Filter, 3 Energiestufen, Für Gesicht5), Arme, Beine, Achselhöhlen, Bikinizone sowie Rücken, Brust und Bauch, Nur ca. 20 Min. für eine, Ganzkörperbehandlung3, , Integrierter ''Auto-Flash'' Modus für eine schnelle und komfortable Anwendung, Nicht geeignet für dunkle Hautfarben und bei besonders hellem / weißem Haar, Netzbetrieb


