BEURER - Haarentferner IPL 5Stufen 1Mio.Lichtimpulse Netz sw-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57503
Stromversorgung - Netzbetrieb
Spannung - 100 .. 240 V
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125575038
Sonepar Artikelnummer
121111315
Hersteller Artikelnummer
57503
Hersteller Typ
IPL 7800 COOL PRO
Hersteller Artikel Nr.:
57503
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Spannung:
100 .. 240 V
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.280 kg
IPL Haarentfernungsgerät mit Cooling Funktion für eine angenehm kühle Anwendung, Deaktiviert die Haarwurzel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare., 3,8 cm² Lichtfläche für eine besonders schnelle Anwendung in nur ca. 23 Min. auf niedrigster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinizone, Hohe Sicherheit mit integriertem Hautkontaktsensor, Integrierter UV-Filter zum Schutz der Haut, Mit praktischem ''Auto-Flash'' Modus für eine komfortable Anwendung, Bis zu 50% Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen, Nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weißem oder hellem Haar unwirksam sein


