BEURER - Haarentferner IPL 6Stufen 300000Lichtimpulse ws-gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57513
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125575137
Sonepar Artikelnummer
120429827
Hersteller Artikelnummer
57513
Hersteller Typ
IPL 8500 VELVETSKIN
Hersteller Artikel Nr.:
57513
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.671 kg
IPL VELVET SKIN PRO, Hauttonerkennung: stellt automatisch das richtige Energielevel ein, Nur ca. 21 min für eine Ganzkörperbehandlung, Große Lichtfläche mit 4,5 cm³, ''Auto Flash'' Modus für eine komfortable Anwendung, 6 Intensitätsstufen, Extra Aufsatz für Gesicht und Bikinizone, Integrierter UV Filter zum Schutz der Haut,