BEURER - Haarentferner XXL IPL Netz 6Stufen 250000Lichtimpulse weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57609
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 1.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125576097
Sonepar Artikelnummer
120356427
Hersteller Artikelnummer
57609
Hersteller Typ
IPL 10000+
Hersteller Artikel Nr.:
57609
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.330 kg
Lichtbasiertes Haarentfernungsgerät, dauerhafte Haarentfernung mit der Profitechnologie aus dem Kosmetikinstitut**, inkl. Kartusche mit 250.000 Lichtimpulsen****, schnellste Anwendung - Nur ca. 26 min für eine Ganzkörperbehandlung*, XXL Lichtfläche mit 7cm2, klinisch getestete Technologie, bis zu 50% Haarreduzierung nach nur 3 - 4 Behandlungen, modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird, IPL (Intensed Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so den Haarwuchs, inkl. Präzisionsaufsatz, höchste Sicherheit mit 2in1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor, mit "Blitz-Gleit"-Funktion für eine komfortable Anwendung, einfache und sichere Anwendung für zu Hause, integrierter UV Filter zum Schutz der Haut, für Gesicht, Arme, Beine, Achselhöhlen und Bikinizone, nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weißem oder hellem Haar unwirksam sein, * Auf höchster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinozone, ** Technologie begutachtet durch Institut proDERM Hamburg, **** Reicht bei normalem Gebrauch für 40 - 60 Jahre, Farbe: Weiss-Braun


