Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 1500W 4Temp/Gebl. Ionen MemoryF. Diff. Si

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 1500W 4Temp/Gebl. Ionen MemoryF. Diff. Si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10374

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Grundfarbe - Silber

  • Anzahl der Leistungsstufen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125103743

Sonepar Artikelnummer

121268999

Hersteller Artikelnummer

10374

Hersteller Typ

HC2R

Hersteller Artikel Nr.:

10374

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1500 W

Grundfarbe:

Silber

Anzahl der Leistungsstufen:

4

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

216 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

195 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.360 kg

Schnelles Trocknen und präzises Stylen dank leistungsstarkem, digitalen Motor. Integrierte Memory Funktion zum Speichern voreingestellter Temperatur- und Gebläseeinstellung. LED Anzeige