Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 1600W 3Temp/3Gebl Ionen Kaltst. 4 Aufs. rose

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 1600W 3Temp/3Gebl Ionen Kaltst. 4 Aufs. rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10484

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125104849

Sonepar Artikelnummer

121233716

Hersteller Artikelnummer

10484

Hersteller Typ

HC 150

Hersteller Artikel Nr.:

10484

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

257 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

196 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.877 kg

Schnelles Trocknen und professionelles Stylen dank leistungsstarkem, bürstenlosen Motor. Geschmeidig glänzendes Haar dank integrierter Ionenfunktion. Aufhängeöse zum einfachen Verstauen