BEURER - Haarfön 1700W 4Temp/Gebl. Ionen Diff. Lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10083
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 1700 W
Grundfarbe - sonstige
Anzahl der Leistungsstufen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100834
Sonepar Artikelnummer
121064451
Hersteller Artikelnummer
10083
Hersteller Typ
HC 100
Hersteller Artikel Nr.:
10083
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1700 W
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Abkühlstufe:
Nein
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Breite:
216 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.360 kg


