Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst. go-ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst. go-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10411

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125104115

Sonepar Artikelnummer

121231179

Hersteller Artikelnummer

10411

Hersteller Typ

HC 40

Hersteller Artikel Nr.:

10411

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.655 kg

Der Beurer HC 40 vereint 1700 – 2000 Watt Power mit einem schlanken Design für müheloses Trocknen und Stylen. Die schmale Profidüse sorgt für präzises Styling, während der Heiß-Kalt-Wechselmodus deinem Haar extra Glanz verleiht. Mit drei Temperatur- und Gebläsestufen, Kaltluftmodus und Überhitzungsschutz passt sich der HC 40 individuell an dein Haar an. Der abnehmbare Sicherheitsfilter erleichtert die Reinigung, und dank Aufhängeschlaufe oder mitgelieferter Tasche ist er jederzeit griffbereit. Professionelles Styling – überall & jederzeit!