Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst. schwarz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 2000W 3Temp/Gebl Ionen Kaltst. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59392

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125593926

Sonepar Artikelnummer

120931980

Hersteller Artikelnummer

59392

Hersteller Typ

HC 35

Hersteller Artikel Nr.:

59392

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

286 mm

Tiefe:

131 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.610 kg

Praktischer Haartrockner im Kleinformat, LED Anzeige von Gebläse und Hitzeeinstellung, Ionenfunktion für geschmeidiges und glänzendes Haar, Leistungsstarke 1600 - 2000 Watt, Modernes Design in kompakter Größe, Aufhängeöse für eine praktische Aufbewahrung, 3 Heiz- und Gebläsestufen inkl. Kaltluftfunktion, Inklusive Stylingdüse, Inklusive praktischem Aufbewahrungsbeutel