Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Gold

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 2100W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10401

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2100 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125104016

Sonepar Artikelnummer

121233715

Hersteller Artikelnummer

10401

Hersteller Typ

HC 70

Hersteller Artikel Nr.:

10401

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2100 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

76 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

212 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.710 kg

Der Beurer HC 70 zeichnet sich durch ein leichtes, ergonomisches Design und eine integrierte Ionenfunktion für glänzendes Haar aus. Ein leistungsstarker DC-Motor sorgt für schnelles Trocknen, während die fixierbare Kaltluftstufe das Styling fixiert. Die automatische Abschaltung schützt vor Überhitzung, und der abnehmbare Sicherheitsfilter erleichtert die Reinigung. Eine Aufhängeöse ermöglicht einfaches Verstauen.