Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl AC Ion ProtectFunkt Kaltst Diff sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl AC Ion ProtectFunkt Kaltst Diff sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59115

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125591151

Sonepar Artikelnummer

120377339

Hersteller Artikelnummer

59115

Hersteller Typ

HC 80

Hersteller Artikel Nr.:

59115

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Mit Sensor:

Ja

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.850 kg

Triple Ionic Funktion - zuschaltbare Ionen-Funktion in 3 Stufen, Ionen-Technologie, Protection Funktion, 3 Heiz-/2 Gebläsestufen, abnehmbarer Sicherheitsfilter, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse