Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Ionen Coolt. schwarz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Ionen Coolt. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59114

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125591144

Sonepar Artikelnummer

120377338

Hersteller Artikelnummer

59114

Hersteller Typ

HC 50

Hersteller Artikel Nr.:

59114

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Ja

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.740 kg

Haarschonender Föhn mit 2 Aufsätzen & 3-stufiger Ionen-Technology, Triple Ionic Funktion: Ionen-Technologie in 3 Stufen für individuelles Styling und glänzendes Haar, Protection Function schützt das Haar und bewahrt die Farbbrillanz, Leistungsstarke 2200 Watt, 3 Heizstufen, 2 Gebläsestufen, Arretierbare Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, Automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse zum einfachen Verstauen, Abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung, Schmale Profidüse, Volumen-Diffuser