Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl Ionen Kaltst. Diff. Kabeleinzug sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl Ionen Kaltst. Diff. Kabeleinzug sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58621

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125586218

Sonepar Artikelnummer

120429834

Hersteller Artikelnummer

58621

Hersteller Typ

HC 55

Hersteller Artikel Nr.:

58621

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.726 kg

Haartrockner, 2000 Watt, Kabeleinzugsfunktion, integrierte Ionen-Funktion, 3 Heizstufen, 2 Gebläsestufen, Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse – zum einfachen Verstauen, abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung, schmale Profidüse, Volumen-Diffuser, Soft-Touch-Oberfläche