Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarfön 2400W 3Temp/2Gebl. Kaltstufe schwarz

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarfön 2400W 3Temp/2Gebl. Kaltstufe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 58620

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125586201

Sonepar Artikelnummer

120429833

Hersteller Artikelnummer

58620

Hersteller Typ

HC 30

Hersteller Artikel Nr.:

58620

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2400 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.640 kg

Haarfön, 2200 W, 3 Heizstufen und 2 Gebläsestufen, Kaltstufe - zur Fixierung des Styling, abnehmbarer Sicherheitsfilter - für eine leichte Reinigung, automatischer Überhitzungsschutz, schmale Profidüse, 3 Jahre Garantie