BEURER - Haarglätter 100-220G Titaniumpl. LCD Triple Ionic sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59100
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 45 W
Grundfarbe - schwarz
Abkühlstufe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125591007
Sonepar Artikelnummer
120377342
Hersteller Artikelnummer
59100
Hersteller Typ
HS 80
Hersteller Artikel Nr.:
59100
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
45 W
Grundfarbe:
schwarz
Abkühlstufe:
Nein
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
Ja
Diffusor:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.450 kg


