BEURER - Haarglätter 110-220G Keramikbesch. Abschaltaut. Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10409
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - sonstige
Leistungsregelung stufenlos - Ja
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125104092
Sonepar Artikelnummer
121233717
Hersteller Artikelnummer
10409
Hersteller Typ
HS 70
Hersteller Artikel Nr.:
10409
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Breite:
32 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
310 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.400 kg


