BEURER - Haarglätter 120-220G Keramikbesch. LED Abschaltaut. ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59400
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - sonstige
Leistungsregelung stufenlos - Ja
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125594008
Sonepar Artikelnummer
120931983
Hersteller Artikelnummer
59400
Hersteller Typ
HS 50
Hersteller Artikel Nr.:
59400
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Breite:
32 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
293 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.345 kg


