BEURER - Haarglätter 120-220G Keramikbesch. LED Abschaltaut. sw-gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59416
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 45 W
Grundfarbe - schwarz
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125594169
Sonepar Artikelnummer
120931984
Hersteller Artikelnummer
59416
Hersteller Typ
HS 100
Hersteller Artikel Nr.:
59416
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
45 W
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Diffusor:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.584 kg


