BEURER - Haarglätter 220G Keramikbesch. Abschaltautomatik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10074
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - sonstige
Anzahl der Leistungsstufen - 1
Abkühlstufe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100742
Sonepar Artikelnummer
121064675
Hersteller Artikelnummer
10074
Hersteller Typ
HS 15
Hersteller Artikel Nr.:
10074
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
sonstige
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Abkühlstufe:
Nein
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
265 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.272 kg


