Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarglätter 45W 100-200G KeramikTurmalinpl. LED sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarglätter 45W 100-200G KeramikTurmalinpl. LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59112

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125591120

Sonepar Artikelnummer

120377340

Hersteller Artikelnummer

59112

Hersteller Typ

HS 30

Hersteller Artikel Nr.:

59112

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.360 kg

Keramik-Turmalin-Beschichtung, variable Temperaturstufen 100 - 200 °C, Schnellaufheizung, automatische Sicherheitsabschaltung, Transportverriegelung, Aufhängeöse