BEURER - Haarglätter Akku 160/180/200G 30min. LED Ladekab. rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59331
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - rosa
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125593315
Sonepar Artikelnummer
120712795
Hersteller Artikelnummer
59331
Hersteller Typ
HS 20
Hersteller Artikel Nr.:
59331
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
rosa
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
35 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
218 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.245 kg


