Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Haarglätterbürste 50W 120-200G Keramikbesch. LED sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Haarglätterbürste 50W 120-200G Keramikbesch. LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 59110

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85163200

  • Gewicht - 0.410 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125591106

Sonepar Artikelnummer

120429835

Hersteller Artikelnummer

59110

Hersteller Typ

HS 60

Hersteller Artikel Nr.:

59110

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.410 kg

Variable Temperaturstufen (120-200°C) zur individuellen Anpassung an jeden Haartyp, Ionen-Technologie für geschmeidiges und glänzendes Haar, Keramik Beschichtung zum Schutz der Haare.