BEURER - Haarschneider Netz/Akku titanbesch.Klinge 6Aufs. LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10058
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 3 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100582
Sonepar Artikelnummer
121113906
Hersteller Artikelnummer
10058
Hersteller Typ
MN5X
Hersteller Artikel Nr.:
10058
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
3 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.272 kg


