BEURER - Haustier-/Personenwaage b.180kg LCD abnehmb.Wiegschale Glas ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10537
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125105372
Sonepar Artikelnummer
121369524
Hersteller Artikelnummer
10537
Hersteller Typ
PP 170
Hersteller Artikel Nr.:
10537
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Nein
Körperwasseranalyse:
Nein
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Messwertunterteilung:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
500 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.990 kg


