Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizdecke 130x75cm 50W 3St. waschbar Vlies BSS weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizdecke 130x75cm 50W 3St. waschbar Vlies BSS weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30406

  • Ausführung - Wärme-Unterbett

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Mit Thermostat - Nein

  • Abschaltautomatik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125304065

Sonepar Artikelnummer

120796177

Hersteller Artikelnummer

30406

Hersteller Typ

TS 19

Hersteller Artikel Nr.:

30406

Ausführung:

Wärme-Unterbett

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Mit Thermostat:

Nein

Abschaltautomatik:

Nein

Breite:

750 mm

Länge:

1300 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.890 kg

Wärmeunterbett, ca. 130 x 75 cm, Oberseite und Unterseite aus weichem Vlies, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS (Beurer Sicherheitssystem), abnehmbarer Schalter, Maschinenwäsche bis 30°C, 5 Jahre Garantie