BEURER - Heizdecke 150x140cm 2x60W waschbar 2x3St. Vlies BSS ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31716
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Anschlusswert - 60 W
Mit Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125317164
Sonepar Artikelnummer
120350069
Hersteller Artikelnummer
31716
Hersteller Typ
TS 26 XXL WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
31716
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
60 W
Mit Thermostat:
Nein
Grundfarbe:
weiß
Abschaltautomatik:
Ja
Spannung:
220 .. 230 V
Breite:
1400 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
1.760 kg


