Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschaltautomatik blau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschaltautomatik blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26002

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125260026

Sonepar Artikelnummer

120642079

Hersteller Artikelnummer

26002

Hersteller Typ

HK 35 BLAU

Hersteller Artikel Nr.:

26002

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Mit Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

blau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

300 mm

Länge:

400 mm

Werkstoff des Bezuges:

Baumwolle

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.455 kg

Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Hygienische Kunststoff-Schutzhülle, Flauschfaserbezug, Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C, Öko-Tex 100