Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEURER - Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschaltautomatik grau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen 30x40cm 100W 3St. BSS Abschaltautomatik grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25502

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125255022

Sonepar Artikelnummer

120642078

Hersteller Artikelnummer

25502

Hersteller Typ

HK 25 GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

25502

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Mit Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

400 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff des Bezuges:

Baumwolle

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.450 kg

3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Präzise elektronische Temperaturregelung, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Hygienische Kunststoff-Schutzhülle, Baumwollbezug, Bezug: Maschinenwäsche bei 40 °C, Öko-Tex 100