BEURER - Heizkissen 30x40cm 3Stufen BSS Abschaltung nach 90 Min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20041
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 63079010
Gewicht - 0.605 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4211125200411
Sonepar Artikelnummer
121406699
Hersteller Artikelnummer
20041
Hersteller Typ
HK 26 white-grey
Hersteller Artikel Nr.:
20041
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
63079010
Gewicht:
0.605 kg
Baumwoll-Kissenbezug, Kissenbezug: Maschinenwäsche 40 °C, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem: Temperaturüberwachung und Sicherheitsabschaltung, Sicherheitsabschaltung nach 90 Minuten, beleuchtete Temperaturstufen, LED-Tastenschalter, Garantie: 3 Jahre, Produktabmessungen (L x B x H): 40.00 cm x 30.00 cm, Gewicht (ohne Verpackung): 0,44 kg


