Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen 40x30cm 100W 3St. BSS Abschaltaut. braun-beige

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen 40x30cm 100W 3St. BSS Abschaltaut. braun-beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27501

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125275013

Sonepar Artikelnummer

120641932

Hersteller Artikelnummer

27501

Hersteller Typ

HK 48

Hersteller Artikel Nr.:

27501

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

300 mm

Länge:

400 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.620 kg

''Stylisches Wendekissen, Extra weiche Oberfläche, Atmungsaktiv, Anschmiegsam und hautsympathisch, Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS) Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Präzise elektronische Temperaturregelung, Beleuchtete Temperaturstufen, Abnehmbarer Schalter, Bezug mit integriertem Heizkörper, Innen-Kissen (nicht waschbar), Bezug: Maschinenwäsche bei 30 °C''