Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschaltaut

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen 44x33cm 100W 3St BSS Abschaltaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27303

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 3.6 W

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125273033

Sonepar Artikelnummer

120270805

Hersteller Artikelnummer

27303

Hersteller Typ

HK 45 COSY

Hersteller Artikel Nr.:

27303

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

3.6 W

Mit Thermostat:

Ja

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Breite:

330 mm

Länge:

440 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.410 kg

Leistung: 100 Watt, Anzahl der Temperaturstufen: 3, beleuchtete Schaltstufen, Schnellheizung, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, BSS Überhitzungsschutz, flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, maschinenwaschbar bei 30°C, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch, abnehmbarer, waschbarer Micro-Flauschfaser Bezug, Abmessungen (L x B): 440 x 330 mm