BEURER - Heizkissen 45x45cm Akku 3St Samt Abschaltautom rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20074
Ausführung - Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Mit Thermostat - Nein
Grundfarbe - rosa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125200749
Sonepar Artikelnummer
121369517
Hersteller Artikelnummer
20074
Hersteller Typ
HK 77 HEATY BLUSH-ROSE
Hersteller Artikel Nr.:
20074
Ausführung:
Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Thermostat:
Nein
Grundfarbe:
rosa
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
450 mm
Länge:
450 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
0.920 kg


