BEURER - Heizkissen 45x45cm Akku 3St Samt Abschaltautom taupe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20077
Ausführung - Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Mit Thermostat - Nein
Grundfarbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125200770
Sonepar Artikelnummer
121369518
Hersteller Artikelnummer
20077
Hersteller Typ
HK 77 HEATY SMOKEY-TAUPE
Hersteller Artikel Nr.:
20077
Ausführung:
Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Thermostat:
Nein
Grundfarbe:
braun
Abschaltautomatik:
Ja
Breite:
450 mm
Länge:
450 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94049090
Gewicht:
0.920 kg


