Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen 47x34cm 100W 6St BSS Abschaltaut

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen 47x34cm 100W 6St BSS Abschaltaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27404

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Mit Thermostat - Ja

  • Abschaltautomatik - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125274047

Sonepar Artikelnummer

120270807

Hersteller Artikelnummer

27404

Hersteller Typ

HK 115 COSY

Hersteller Artikel Nr.:

27404

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Mit Thermostat:

Ja

Abschaltautomatik:

Ja

Breite:

340 mm

Länge:

470 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

0.430 kg

Heizkissen, flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, körpergerechte Form, innovativer LED Tastenschalter, Spezialgröße: ca. 47 x 34 cm, abnehmbare Zuleitung, BSS Überhitzungsschutz, maschinenwaschbar bei 30 °C, elektronische Temperaturregelung, 6 Temperaturstufen, Schnellaufheizung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, beleuchtete Funktionsanzeige, abnehmbarer, waschbarer Micro-Flauschfaser Bezug, 100 Watt, Farbe: Creme-Braun