Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Heizkissen 60x30cm 6St. BSS Abschaltautom. gr-türkis

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Heizkissen 60x30cm 6St. BSS Abschaltautom. gr-türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20039

  • Ausführung - Heizkissen

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Grundfarbe - grau

  • Abschaltautomatik - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125200398

Sonepar Artikelnummer

121230255

Hersteller Artikelnummer

20039

Hersteller Typ

HK 145 COSYWEIGHT GREEN PLANET

Hersteller Artikel Nr.:

20039

Ausführung:

Heizkissen

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Grundfarbe:

grau

Abschaltautomatik:

Ja

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94049090

Gewicht:

1.500 kg

Heizkissen mit Oberseite/Unterseite aus 100 % recyceltem Material, Schalter aus 50 % recyceltem Material, Verpackung aus 100 % Recycling Karton. Anwendbar auf unterschiedelichen Körperzonen, Z.B. Bauch, Rücken, Nacken und Schultern